Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R30 ASME B16.20

  • ERIKS:11446802
Image 1
Opslaan in lijst

€ 82,06/ stukexcl. btw

€ 99,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R30
Nominale diameter (ASME)
3 in
Buitendiameter
128.61 mm
Hoogte
15.9 mm
Steekcirkel
117.48 mm
Binnendiameter
106.35 mm
Breedte
11.13 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C