€ 34,17/ stukexcl. btw
€ 41,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R29 |
Nominale diameter (ASME) | 3 in |
Steekcirkel | 114.3 mm |
Buitendiameter | 122.25 mm |
Binnendiameter | 106.35 mm |
Hoogte | 12.7 mm |
Breedte | 7.95 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |