€ 48,09/ stukexcl. btw
€ 58,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R28 |
Nominale diameter (ASME) | 2.1/2 in |
Binnendiameter | 98.43 mm |
Hoogte | 17.5 mm |
Steekcirkel | 111.13 mm |
Buitendiameter | 123.83 mm |
Breedte | 12.7 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |