Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R27 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11191408
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,06/ stukexcl. btw

€ 25,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R27
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nominale diameter (ASME)
2.1/2 in
Nom. diameter (API)
2.9/16 in
Breedte
11.13 mm
Steekcirkel
107.95 mm
Hoogte
15.9 mm
Buitendiameter
119.08 mm
Binnendiameter
96.82 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C