Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R25 ASME B16.20

  • ERIKS:15049964
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,35/ stukexcl. btw

€ 36,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R25
Nominale diameter (ASME)
2.1/2 in
Steekcirkel
101.6 mm
Breedte
7.95 mm
Buitendiameter
109.55 mm
Hoogte
12.7 mm
Binnendiameter
93.65 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C