Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R23 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11272109
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,86/ stukexcl. btw

€ 19,19incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R23
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nominale diameter (ASME)
1.1/2 in
Nom. diameter (API)
2.1/16 in
Hoogte
15.9 mm
Buitendiameter
93.68 mm
Breedte
11.13 mm
Steekcirkel
82.55 mm
Binnendiameter
71.42 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C