Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R21 ASME B16.20

  • ERIKS:12105817
Image 1
Opslaan in lijst

€ 22,34/ stukexcl. btw

€ 27,03incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R21
Nominale diameter (ASME)
1.1/4 in
Steekcirkel
72.24 mm
Buitendiameter
83.37 mm
Binnendiameter
61.11 mm
Hoogte
15.9 mm
Breedte
11.13 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C