€ 13,77/ stukexcl. btw
€ 16,66incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R18 |
Nominale diameter (ASME) | 1.1/4 in |
Buitendiameter | 68.28 mm |
Hoogte | 12.7 mm |
Breedte | 7.95 mm |
Steekcirkel | 60.33 mm |
Binnendiameter | 52.38 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |