Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R17 ASME B16.20

  • ERIKS:12677282
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,41/ stukexcl. btw

€ 16,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R17
Nominale diameter (ASME)
1.1/4 in
Breedte
7.95 mm
Hoogte
12.7 mm
Buitendiameter
65.1 mm
Binnendiameter
49.2 mm
Steekcirkel
57.15 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C