€ 12,70/ stukexcl. btw
€ 15,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 09/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R16 |
Nominale diameter (ASME) | 3/4 in |
Breedte | 7.95 mm |
Hoogte | 12.7 mm |
Steekcirkel | 50.8 mm |
Buitendiameter | 58.75 mm |
Binnendiameter | 42.85 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |