€ 11,78/ stukexcl. btw
€ 14,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R15 |
Nominale diameter (ASME) | 3/4 in |
Steekcirkel | 47.63 mm |
Hoogte | 12.7 mm |
Binnendiameter | 39.68 mm |
Breedte | 7.95 mm |
Buitendiameter | 55.58 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |