Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R14 ASME B16.20

  • ERIKS:11272106
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,86/ stukexcl. btw

€ 13,14incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R14
Nominale diameter (ASME)
3/4 in
Buitendiameter
52.4 mm
Hoogte
12.7 mm
Steekcirkel
44.45 mm
Breedte
7.95 mm
Binnendiameter
36.5 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C