Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R13 ASME B16.20

  • ERIKS:11272105
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,86/ stukexcl. btw

€ 13,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R13
Nominale diameter (ASME)
1/2 in
Breedte
7.95 mm
Hoogte
12.7 mm
Steekcirkel
42.88 mm
Buitendiameter
50.83 mm
Binnendiameter
34.93 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C