Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R105 ASME B16.20

  • ERIKS:13025754
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.474,32/ stukexcl. btw

€ 2.993,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R105
Nominale diameter (ASME)
36 in
Breedte
34.93 mm
Hoogte
41.3 mm
Buitendiameter
1057.28 mm
Steekcirkel
1022.35 mm
Binnendiameter
987.42 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C