Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R104 ASME B16.20

  • ERIKS:11619394
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.388,74/ stukexcl. btw

€ 2.890,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R104
Nominale diameter (ASME)
34 in
Breedte
34.93 mm
Hoogte
41.3 mm
Steekcirkel
965.2 mm
Buitendiameter
1000.13 mm
Binnendiameter
930.27 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C