Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R103 ASME B16.20

  • ERIKS:11658052
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.860,17/ stukexcl. btw

€ 2.250,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 09/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R103
Nominale diameter (ASME)
32 in
Hoogte
38.1 mm
Buitendiameter
946.15 mm
Breedte
31.75 mm
Steekcirkel
914.4 mm
Binnendiameter
882.65 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C