€ 1.358,64/ stukexcl. btw
€ 1.643,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R101 |
Nominale diameter (ASME) | 28 in |
Breedte | 31.75 mm |
Hoogte | 38.1 mm |
Steekcirkel | 800.1 mm |
Binnendiameter | 768.35 mm |
Buitendiameter | 831.85 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |