Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L RX91 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15049959
Image 1
Opslaan in lijst

€ 393,01/ stukexcl. btw

€ 475,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX91
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Hoogte
45.24 mm
Buitendiameter
286.94 mm
Binnendiameter
226.58 mm
Breedte
30.18 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C