Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L RX90 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15049958
Image 1
Opslaan in lijst

€ 168,30/ stukexcl. btw

€ 203,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX90
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Buitendiameter
174.63 mm
Binnendiameter
134.95 mm
Hoogte
44.45 mm
Breedte
19.84 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C