€ 77,78/ stukexcl. btw
€ 94,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | RX |
Ringnummer | RX89 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Buitendiameter | 129.77 mm |
Breedte | 18.26 mm |
Binnendiameter | 93.25 mm |
Hoogte | 31.75 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |