€ 82,37/ stukexcl. btw
€ 99,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | RX |
Ringnummer | RX88 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Breedte | 17.48 mm |
Buitendiameter | 139.29 mm |
Hoogte | 31.75 mm |
Binnendiameter | 104.33 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |