Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L RX86 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15049954
Image 1
Opslaan in lijst

€ 49,57/ stukexcl. btw

€ 59,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX86
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Binnendiameter
73.4 mm
Hoogte
28.58 mm
Breedte
15.09 mm
Buitendiameter
103.58 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C