Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L RX73 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11188912
Image 1
Opslaan in lijst

€ 468,33/ stukexcl. btw

€ 566,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX73
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nom. diameter (API)
21.1/4 in
Hoogte
31.75 mm
Breedte
13.49 mm
Buitendiameter
596.11 mm
Binnendiameter
569.13 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C