€ 319,36/ stukexcl. btw
€ 386,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | RX |
Ringnummer | RX69 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Buitendiameter | 544.12 mm |
Hoogte | 25.4 mm |
Binnendiameter | 520.3 mm |
Breedte | 11.91 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |