€ 383,98/ stukexcl. btw
€ 464,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | RX |
Ringnummer | RX66 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nom. diameter (API) | 16.3/4 in |
Hoogte | 31.75 mm |
Breedte | 16.66 mm |
Binnendiameter | 450.07 mm |
Buitendiameter | 483.39 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |