€ 619,65/ stukexcl. btw
€ 749,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 03/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | RX |
Ringnummer | RX63 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Binnendiameter | 387.73 mm |
Hoogte | 50.8 mm |
Breedte | 27 mm |
Buitendiameter | 441.73 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |