Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L RX57 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11074971
Image 1
Opslaan in lijst

€ 144,38/ stukexcl. btw

€ 174,70incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX57
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nom. diameter (API)
13.5/8 in
Hoogte
25.4 mm
Breedte
11.91 mm
Buitendiameter
391.72 mm
Binnendiameter
367.9 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C