Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L RX54 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:10001723
Image 1
Opslaan in lijst

€ 201,14/ stukexcl. btw

€ 243,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX54
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nom. diameter (API)
11 in
Buitendiameter
337.34 mm
Breedte
16.66 mm
Hoogte
31.75 mm
Binnendiameter
304.02 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C