€ 120,46/ stukexcl. btw
€ 145,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | RX |
Ringnummer | RX53 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nom. diameter (API) | 11 in |
Breedte | 11.91 mm |
Hoogte | 25.4 mm |
Buitendiameter | 334.57 mm |
Binnendiameter | 310.75 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |