€ 146,12/ stukexcl. btw
€ 176,81incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | RX |
Ringnummer | RX50 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nom. diameter (API) | 9 in |
Breedte | 16.67 mm |
Hoogte | 31.75 mm |
Buitendiameter | 283.36 mm |
Binnendiameter | 250.02 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |