Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L RX47 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:13284865
Image 1
Opslaan in lijst

€ 173,40/ stukexcl. btw

€ 209,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX47
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Hoogte
41.28 mm
Breedte
19.84 mm
Buitendiameter
245.26 mm
Binnendiameter
205.58 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C