Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L RX46 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11386464
Image 1
Opslaan in lijst

€ 80,78/ stukexcl. btw

€ 97,74incl. btw

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX46
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nom. diameter (API)
7.1/16 in
Hoogte
28.58 mm
Breedte
13.49 mm
Buitendiameter
222.25 mm
Binnendiameter
195.27 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C