Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L RX45 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:12114528
Image 1
Opslaan in lijst

€ 59,98/ stukexcl. btw

€ 72,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX45
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nom. diameter (API)
7.1/16 in
Breedte
11.91 mm
Buitendiameter
221.84 mm
Hoogte
25.4 mm
Binnendiameter
198.02 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C