€ 78,85/ stukexcl. btw
€ 95,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 08/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | RX |
Ringnummer | RX44 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Hoogte | 25.4 mm |
Breedte | 11.91 mm |
Buitendiameter | 204.39 mm |
Binnendiameter | 180.57 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |