Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L RX41 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:12508799
Image 1
Opslaan in lijst

€ 53,55/ stukexcl. btw

€ 64,80incl. btw

44 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX41
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Hoogte
25.4 mm
Buitendiameter
191.69 mm
Breedte
11.91 mm
Binnendiameter
167.87 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C