Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L RX26 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15049945
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,75/ stukexcl. btw

€ 37,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX26
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nom. diameter (API)
2.9/16 in
Buitendiameter
111.91 mm
Hoogte
25.4 mm
Binnendiameter
88.09 mm
Breedte
11.91 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C