Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L RX25 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15049944
Image 1
Opslaan in lijst

€ 32,39/ stukexcl. btw

€ 39,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX25
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nom. diameter (API)
3.1/8 in
Breedte
8.74 mm
Binnendiameter
92.07 mm
Buitendiameter
109.55 mm
Hoogte
19.05 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C