Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L RX24 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11060839
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,90/ stukexcl. btw

€ 33,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX24
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nom. diameter (API)
2.1/16 in
Hoogte
25.4 mm
Buitendiameter
105.97 mm
Breedte
11.91 mm
Binnendiameter
82.15 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C