Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L RX23 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:12216554
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,31/ stukexcl. btw

€ 34,26incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX23
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nom. diameter (API)
2.1/16 in
Buitendiameter
93.27 mm
Breedte
11.91 mm
Hoogte
25.4 mm
Binnendiameter
69.45 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C