Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L RX215 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:12697287
Image 1
Opslaan in lijst

€ 51,56/ stukexcl. btw

€ 62,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX215
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nom. diameter (API)
4.1/16 in
Hoogte
25.4 mm
Breedte
11.91 mm
Buitendiameter
140.89 mm
Binnendiameter
117.07 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C