Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L RX210 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15049943
Image 1
Opslaan in lijst

€ 29,43/ stukexcl. btw

€ 35,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX210
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nom. diameter (API)
2.9/16 in
Breedte
9.53 mm
Buitendiameter
97.64 mm
Hoogte
19.05 mm
Binnendiameter
78.58 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C