Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L RX205 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15049932
Image 1
Opslaan in lijst

€ 13,36/ stukexcl. btw

€ 16,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX205
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nom. diameter (API)
1.13/16 in
Buitendiameter
62.31 mm
Hoogte
11.1 mm
Binnendiameter
51.19 mm
Breedte
5.56 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C