€ 11,37/ stukexcl. btw
€ 13,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LEADER |
Serie | RX |
Ringnummer | RX201 |
Goedkeuring volgens | API 6A (ISO 10423) |
Nom. diameter (API) | 1.3/8 in |
Breedte | 5.74 mm |
Buitendiameter | 51.46 mm |
Binnendiameter | 39.98 mm |
Hoogte | 11.3 mm |
Materiaal | 316L |
Hardheid | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperatuurgebied | van -100 tot 870 °C |