Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L RX20 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15049930
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,82/ stukexcl. btw

€ 28,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX20
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nom. diameter (API)
2.1/16 in
Binnendiameter
58.72 mm
Buitendiameter
76.2 mm
Hoogte
19.05 mm
Breedte
8.74 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C