Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L BX303 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15049929
Image 1
Opslaan in lijst

€ 941,82/ stukexcl. btw

€ 1.139,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
BX
Ringnummer
BX303
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Binnendiameter
818.81 mm
Hoogte
37.95 mm
Breedte
16.97 mm
Buitendiameter
852.75 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C