Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L BX172 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15049928
Image 1
Opslaan in lijst

€ 125,97/ stukexcl. btw

€ 152,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
BX
Ringnummer
BX172
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Buitendiameter
333.07 mm
Breedte
14.22 mm
Binnendiameter
304.63 mm
Hoogte
14.22 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C