Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L BX171 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15049927
Image 1
Opslaan in lijst

€ 98,58/ stukexcl. btw

€ 119,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
BX
Ringnummer
BX171
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Hoogte
14.22 mm
Buitendiameter
267.44 mm
Breedte
14.22 mm
Binnendiameter
239 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C