Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L BX170 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15049926
Image 1
Opslaan in lijst

€ 85,94/ stukexcl. btw

€ 103,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
BX
Ringnummer
BX170
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Breedte
14.22 mm
Buitendiameter
218.03 mm
Binnendiameter
189.59 mm
Hoogte
14.22 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C