Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L BX169 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11060833
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,30/ stukexcl. btw

€ 46,34incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
BX
Ringnummer
BX169
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Buitendiameter
173.51 mm
Breedte
12.93 mm
Hoogte
15.85 mm
Binnendiameter
147.65 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C