Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint 316L BX166 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:12188225
Image 1
Opslaan in lijst

€ 694,06/ stukexcl. btw

€ 839,81incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LEADER
Serie
BX
Ringnummer
BX166
Goedkeuring volgens
API 6A (ISO 10423)
Nom. diameter (API)
21.1/4 in
Breedte
26.14 mm
Hoogte
32.03 mm
Buitendiameter
640.03 mm
Binnendiameter
587.75 mm
Materiaal
316L
Hardheid
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperatuurgebied
van -100 tot 870 °C